画像準備中

リアバッグ Xトラベル XL 50L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75475526 品番640635 00 01
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品取付ストラップ4本 幅(mm)270 質量(kg)2.5 ブラック サイズH:270xW:750xD:380 容量50 タイプXTRAVEL Xトラベル XL 奥行(mm)750 積載荷重(kg)12 内容1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする