リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75475838
品番
N8101-1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
トップインタイプ。
資料やマニュアルなどの収容に。
サイズ
A4
色
フロストクリヤー
ポケット数
20枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.7mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
用途
書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。