FB-2313-15 ドキュメントバッグワブ セキセイ 75476678 FB-2313-15 ドキュメントバッグワブ セキセイ 75476678 FB-2313-15 ドキュメントバッグワブ セキセイ 75476678 FB-2313-15 ドキュメントバッグワブ セキセイ 75476678 FB-2313-15 ドキュメントバッグワブ セキセイ 75476678

ドキュメントバッグワブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75476678 品番FB-2313-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重要書類の分類整理や保管などに
最適なドキュメントバッグ
丈夫な仕様なので重要書類、権利書、証書などの管理に適しています。
取扱説明書の収納にも便利です。
お洒落なカラーリングやデザインが、スタイリッシュで高級な雰囲気を演出します。
分類に便利な12仕切り 13ポケット。見出しの差替えも可能。
オシャレなステッチ加工。 便利なペンホルダー付。

サイズA4 ネイビーブルー(NB) 材質表紙/再生発泡PP 2mm厚、とじボタン/POM、とじゴム/PP、ポケット/PP、糸/ナイロン、インデックス/紙 仕切り12 ポケット数13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)245×330×43 仕様カラーインデックス付 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする