色紙額

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75477299 品番PSG-1064-70
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お気に入りの写真やアートをディスプレイ!
お部屋のインテリアに合わせて選べるカラフルな色紙額
インテリアに合わせて選べるカラー。
タテ・ヨコ兼用タイプでどちらの向きでも飾れます。
色紙を入れる額として、フォト色紙を入れて写真たてのように使用しても

付属品吊りひも付(縦掛け・横掛け対応) ホワイト(W) タイプタテ・ヨコ兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×312×15 材質フレーム/再生プラスチック、表面/PET、裏面/MDF・段ボール 収納寸法(mm)242×272、厚さ2まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする