画像準備中

リアバッグ ロイスター ベルト固定タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75477958 品番640811 00 07
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
付属品取付ストラップ 幅(mm)400 質量(kg)2.9 ブラック/イエロー サイズH:270-320xW:400xD:410(mm) 容量17L-19 高さ(mm)270-320 タイプROYSTER ロイスター 積載荷重(kg)5 内容1個 加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。 素材1200Dポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする