HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の テールボックス
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の テールボックス本体
トップケース ジュニアフラッシュ 55
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75478579
品番
610047 00 09
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー1個
幅(mm)
570
質量(kg)
4.9
色
ブラック/シルバー
サイズ
H:310xW:570xD:440(mm)
容量
55
高さ(mm)
310
タイプ
JUNIOR ジュニア
積載荷重(kg)
5
内容
1個
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材
ポリプロピレン
注意
※トップケースキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。走行中にケース内の積載物が動かないように積載してください。