画像準備中

トップケース ジュニアフラッシュ 55

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75478588 品番610047 00 11
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品キー1個 幅(mm)570 質量(kg)4.9 ブラック/ブラック サイズH:310xW:570xD:440(mm) 容量55 高さ(mm)310 タイプJUNIOR ジュニア 積載荷重(kg)5 内容1個 加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。 素材ポリプロピレン
注意
※トップケースキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。走行中にケース内の積載物が動かないように積載してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする