曜日別特売
HDF1 タンクパッド HDF ONEDESIGN 75480015

HDF1 タンクパッド HDF ONEDESIGN 75480015
HDF1 タンクパッド HDF ONEDESIGN 75480015
HDF1 タンクパッド HDF ONEDESIGN 75480015

タンクパッド HDF

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
94.44x214mm
注文コード
75480015
品番
HDF1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
サイズ
94.44x214mm
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
1pc
タイプ
HDF
型番
HDF
加工
無
素材
高密度ポリエチレン
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする