曜日別特売

タンクパッド HDF

タンクパッド HDF - ONEDESIGNタンクパッド HDF - ONEDESIGNタンクパッド HDF - ONEDESIGNタンクパッド HDF - ONEDESIGNタンクパッド HDF - ONEDESIGNタンクパッド HDF - ONEDESIGNタンクパッド HDF - ONEDESIGNタンクパッド HDF - ONEDESIGN
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
1pc
タイプ
HDF
型番
HDF
加工
無
素材
高密度ポリエチレン
内容量
1個
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480031HDF3123.76x214.6mm
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
75480171HDF2105x270mm
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
75480180HDF4109.4x176mm
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75480015HDF194.44x214mm
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする