ONEDESIGN
タンクパッド HDF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
123.76x214.6mm
105x270mm
109.4x176mm
123.76x214.6mm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75480031
品番
HDF3
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
123.76x214.6mm
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
1pc
タイプ
HDF
型番
HDF
加工
無
素材
高密度ポリエチレン
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。