高圧高温水洗浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75480659 品番SH-3
参考基準価格(税別)¥1,730,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。

吐出量(L/H)600 吐出圧力(MPa)3〜11 電源(V)3相AC200 モーター出力(kW)2.2 ポンプ3連プランジャーポンプ 温度(℃)温水:常温〜135 燃料タンク容量(L)22 燃料消費量(L/h)約5 ホース長さ(m)3/8×10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348 乾燥質量(kg)155 凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター 安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置 付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書 仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする