ONEDESIGN
タンクサイドパッド HDF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
240x133mm
144,2x134,2mm
170x109mm
240x90mm
240x133mm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75481598
品番
HDF5
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
サイズ
240x133mm
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
左右セット
タイプ
HDF
型番
HDF
加工
無
素材
高密度ポリエチレン
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。