曜日別特売

タンクサイドパッド HDF

タンクサイドパッド HDF - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDF - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDF - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDF - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDF - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDF - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDF - ONEDESIGNタンクサイドパッド HDF - ONEDESIGN
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
左右セット
タイプ
HDF
型番
HDF
加工
無
素材
高密度ポリエチレン
内容量
1個
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75481598HDF5240x133mm
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75481607HDF6144,2x134,2mm
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
75481616HDF7170x109mm
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75481720HDF8240x90mm
¥5,600
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする