TIME CUBE タイマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75481648 品番 DF-49
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。
数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。
自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。
アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。
またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。
液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。

表示形式デジタル カウントダウン機能 寸法(mm)約60×60×60 質量(g)約50 材質ABS ブラック 使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません) 音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10) アラーム警鳴時間(秒)30 仕様2、10、20、45分のプリセットカウントダウンタイマー機能・自動回転液晶機能・アラーム3段階音量調整機能・LEDオン・オフ切替機能・カウントダウン一時停止機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする