胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM ベルト色R(赤) 注文コード75481693 品番TB-2-LRL593-NV5931-R-BK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・ベルト色など9種類から選べます 他の種類を見る

ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。

サイズM ベルト色R(赤) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100〜1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付 タイプ2丁掛け 質量(g)約1900 種類巻き取り式 バックルスライドバックル(軽量) ランヤード(有効長)(mm)約1400 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) ロック機構有(巻き取り式)
注意
※装備重量含め100kgまでの使用制限となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
トラック荷台作業用
川瀬工業株式会社 様

作業内容に応じて、フルハーネス型墜落防止器具と使い分けてます。巻き取りが自動なのでストレスなく使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする