曜日別特売
HDF8 タンクサイドパッド HDF ONEDESIGN 75481720

HDF8 タンクサイドパッド HDF ONEDESIGN 75481720
HDF8 タンクサイドパッド HDF ONEDESIGN 75481720
HDF8 タンクサイドパッド HDF ONEDESIGN 75481720
HDF8 タンクサイドパッド HDF ONEDESIGN 75481720
HDF8 タンクサイドパッド HDF ONEDESIGN 75481720

タンクサイドパッド HDF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ240x90mm
内容量1個注文コード75481720品番HDF8
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
サイズ
240x90mm
特記
取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。
厚さ(mm)
5
色
ブラック
容量
左右セット
タイプ
HDF
型番
HDF
加工
無
素材
高密度ポリエチレン
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする