今村紙工
今村紙工の ファイリング
今村紙工の 収納ボックス/ケース
今村紙工の 書類ケース
ミーティングバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75482156
品番
OSB-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
機能的で耐静荷重25kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
サイズ
A4
色
ブラック
材質
デニール(ポリエステル)不織布・ポリプロピレン
耐荷重(kg)
約25
質量(g)
795
寸法(mm)
350×260
用途
社内での移動に便利なトートバッグ
RoHS指令(10物質対応)
対応