HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の テールボックス
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の テールボックス本体
トップバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75484346
品番
640004 00 01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一体型防水インナー/ロールトップ仕様
幅(mm)
450
質量(kg)
1.1
色
ブラック
容量
9L-15
高さ(mm)
130-190
備考
ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。
タイプ
オプション リッドバッグ
奥行(mm)
165
内容
1個
関連部品
品番:610208-0000,610209-0000,610213-0001,610214-0001