画像準備中

トップリッドバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75484931 品番640006 00 01
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様一体型防水インナー/ロールトップ仕様 幅(mm)450 質量(kg)1.1 ブラック 容量11 高さ(mm)120 備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。 タイプオプション リッドバッグ 奥行(mm)260 内容1個 関連部品品番:610222-0000,610223-0000,610222-0001,610223-0001,610222-0009,610223-0009,610222-0011,610223-0011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする