本棚 つっぱり固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイトウォッシュ(木目調) 注文コード75485279 品番CFTB-60(JW3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

天井まで壁面を活用できる、突っ張り固定式の大容量本棚。
コミック・文庫本・DVD・CDなどソフトを無駄なく収納できるスリムタイプ。
奥行18.5cm薄型サイズなので廊下等にも設置可能。
背面幅木カットで壁面にピッタリ配置。
2cm間隔の細かな棚板可動域で、本を無駄なく収納。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231) 質量(kg)25.5 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 棚板数(枚)1(固定式)、3(可動式)、4(連結部・下段可動棚) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×17×73.5(上段)、56×18×0〜24.5(連結部)、56×17×(上)44(下)72.5 耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体150 高さ(cm)(本体ラック部のみ)207-231、(突っ張り金具を含む)215-250 長さ(cm)(突っ張り金具最小)5 組立時間約40-60分 ホワイトウォッシュ(木目調) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231) 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして 仕様【上段用稼動棚】2cm間隔/34段階調節、【連結部】2cm間隔/11段階調節、【下段】2cm間隔/(上)13段階(下)31段階調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする