本棚 扉付き

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75485349 品番JCMCR-9060D(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コミックや文庫本にぴったり奥行の、薄型本棚。
扉付きでなので、にぎやかな本のタイトルも隠せてすっきり収納。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)59.5×18.5×89 質量(kg)11.5 材質プリント紙化粧パーティクルボード 収納の目安コミック:160冊、DVD:144枚、文庫本:120冊 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×15.5×20.5 耐荷重(kg)10/段 付属品ネジ隠しシール 組立時間約40-60分 ナチュラル 用途本棚、書棚、収納ラックとして。DVD収納ラック、CD収納ラック、コミック収納ラックとしても
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。予めご用意お願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75485349 JCMCR-9060D(NB) 75473993 CDM-2X2D(WL3D) ディスプレイラック YAMAZEN(山善) ディスプレイラック YAMAZEN(山善) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75485367
2024-09-29
用途:
小説や漫画の収納に
その他業種

サイズピッタリで場所も取らないし、とにかくスッキリ収納できました。組み立てが少し手間でした。もう少し簡単できるとなおGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする