マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
あけぼのさけ 180g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180g×48個)
注文コード
75485613
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥29,138
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
カラフトマスをシンプルに食塩だけで味付けした素材缶です。
栄養成分
エネルギー:236kcal、たんぱく質:32.9g、脂質:10.6g、炭水化物:2.2g、食塩相当量:1.4g
原材料
からふとます(さけ)、食塩
アレルギー
さけ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。