ハチ食品
ハチ食品の 食品
ハチ食品の レトルト/インスタント食品
ハチ食品の ごはん/リゾット/丼
中華の極み
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100g×12個)
注文コード
75485638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,914
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
香辛野菜やごま油を高温で焙煎し、ガラスープの旨みを加え、風味豊かで香り高い本格中華料理の素を使いやすいフレークタイプのルウに仕上げました。
栄養成分
(小さじ1杯(3.0g)当たり)エネルギー:11kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.7g、炭水化物:0.7g、食塩相当量:1.3g
原材料
食塩(国内製造)、食用油脂(豚脂、パーム油、ごま油)、小麦粉、粉末ガラスープ、砂糖、香辛野菜、たん白加水分解物、フライド工シャロットペースト、こしよう、野菜エキス、カレー粉/調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。