本家 赤からカレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200g×20個) 注文コード75485683 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,694
販売価格(税別)
6,198

たっぷりの唐辛子と2種類の醤(コチュジャン・トウバンジャン)で辛味を効かせはちみつで甘辛く濃厚に仕上げたカレーです。

栄養成分(1袋(200g)当たり)エネルギー:285kcal、たんぱく質:7.0g、脂質:17.0、炭水化物:26.0g、食塩相当量:3.9g 原材料野菜(玉ねぎ、人参)、鶏肉、動物油脂(牛脂、豚脂)、小麦粉、砂糖、はちみつ、香辛料、しょうゆ、米発酵調味料、ビーフエキス、コチュジャン、にんにくペースト、トマトペースト、カレー粉、食塩、オイスターソース、トウバンジャン、たん白加水分解物、粉末チキンブイヨン、大豆たん白末、しょうがペースト、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする