栄養成分(1袋(200g)当たり)エネルギー:314kcal、たんぱく質:8.2g、脂質:19.8、炭水化物:25.8g、食塩相当量:3.5g
原材料野菜(玉ねぎ、人参)、鶏肉、動物油脂(牛脂、豚脂)、小麦粉、砂糖、唐辛子、はちみつ、しょうゆ、還元水あめ、米発酵調味料、ビーフエキス、コチュジャン、にんにくペースト、トマトペースト、カレー粉、食塩、オイスターソース、トウバンジャン、粉末チキンブイヨン、たん白加水分解物、大豆たん白末、しょうがペースト、オニオン末、酵母エキス、パプリカ末、ガーリック末/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル、パプリカ色素、ココア)、乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉