国産ライトツナフレークまぐろ油漬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(70g×48個) 注文コード75485866 品番-
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

鮮度管理に優れた日本船で水揚げされたきはだまぐろ原料を使い、すべて国内で加工した、ツナの旨味が感じられるまぐろ油漬です。 しっかりした食感のフレークと大豆油とあわさったコクあるツナ缶。 そのままシンプルに味わって頂きたい、自信のツナフレーク缶詰です。

栄養成分(70g当たり)エネルギー:224kcal、たんぱく質:11.6g、脂質:19.7g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.6g 原材料きはだまぐろ(輸入又は国産)、大豆油、野菜スープ、食塩、塩こうじ/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) アレルギー大豆
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする