いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
ライトフレーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
75485875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
レークと大豆油とあわさったコクあるツナ缶。 そのままシンプルに味わって頂きたい、自信のツナフレーク缶詰です。
栄養成分
(70g当たり)エネルギー:205kcal、たんぱく質:12.0g、脂質:17.4g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.6g
原材料
かつお、大豆油、ナチュラルミネラルウォーター、食塩、野菜エキス、調味料(アミノ酸等)
アレルギー
大豆
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。