いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 素材缶詰
食塩無添加スイートコーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50g×40個)
注文コード
75485918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,802
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
アメリカ産のスイートコーンを、甘味をいかしドライパックにしました。食塩、砂糖不使用。彩りを与えたい時などに便利です。
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:81kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:1.6g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:0g
原材料
スイートコーン(遺伝子組み換えでない)、クエン酸
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。