いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 素材缶詰
食塩無添加北海道産ミックスビーンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50g×40個)
注文コード
75485927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,802
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
北海道産の、大豆、金時豆、青大豆、白いんげん豆をホクホクした豆本来の味わいにするため、食塩を使わずドライパックにしました。サラダ、カレー、シチュー、スープ等色々お使いいただけます。
栄養成分
(50g当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:1.9g、炭水化物:10.0g、食塩相当量:0g
原材料
大豆、金時豆、青大豆、手亡(白いんげん豆)
アレルギー
大豆
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。