いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 素材缶詰
食塩無添加北海道産大豆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50g×40個)
注文コード
75485936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,802
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
大豆をふっくら仕上げたドライパックです。食塩無添加で豆本来の甘味が楽しめます。
栄養成分
(50g当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:7.4g、脂質:4.7g、炭水化物:7.1g、食塩相当量:0g
原材料
大豆(遺伝子組み換えでない)
アレルギー
大豆
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。