いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 素材缶詰
大豆水煮国産大豆使用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(290g×24個)
注文コード
75485945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,472
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
煮物などにすぐ使える、大豆水煮の缶詰です。国内産大豆を使用しています。
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:132cal、たんぱく質:12.7g、脂質:6.4g、炭水化物:8.7g、食塩相当量:0.2g
原材料
大豆(国産)、(遺伝子組み換えではない)、食塩/乳酸カルシウム、(一部に大豆を含む)
アレルギー
大豆
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。