毎日サラダひよこ豆食塩無添加

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100g×24個) 注文コード75485954 品番-
参考基準価格(税別)¥5,472 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,398

ひよこ豆を食塩を加えずパックしました。ホクホクとした豆本来の味わいです。缶を開ければそのままサラダや、スープ等に入れるだけですぐ食べられます。

栄養成分(100g当たり)エネルギー:146cal、たんぱく質:8.1g、脂質:2.3g、炭水化物:27.9g、食塩相当量:0g 原材料ガルバンゾ/乳酸カルシウム、酸化防止剤(ビタミンC)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする