いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 素材缶詰
北海道産黒豆食塩無添加
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50g×20個)
注文コード
75485979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,966
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
開けたらそのまま使えます。北海道産の黒豆を素材の旨味が味わえるよう蒸し上げパックしました。そのまま食べても、甘煮の材料としても。
栄養成分
(50g当たり)エネルギー:86cal、たんぱく質:7.3g、脂質:4.2g、炭水化物:6.7g、食塩相当量:0g
原材料
黒大豆(北海道産)(遺伝子組み換えではない)/硫酸鉄
アレルギー
大豆
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。