RUKO
RUKOの 自動車用切削
スポットドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75486022
品番
101108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
766-0111
全長(mm)
80
質量(g)
30
溝長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
危険物の類別
非危険物