いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
ぶた大根
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80g×48個)
注文コード
75486024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,366
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
角煮風に仕上げた豚肉の旨みが大根にしっかりしみています。
栄養成分
(80g当たり)エネルギー:118cal、たんぱく質:4.0g、脂質:7.0g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:1.1g
原材料
大根、豚肉、砂糖、しょうゆ、大豆油、食塩/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)
アレルギー
小麦、大豆、豚肉
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。