HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の テールボックス
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の テールボックス本体
リアバッグ Xトラベル 23-30L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75486026
品番
640634 00 01
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
付属品
取付ストラップ4本
幅(mm)
270
質量(kg)
3
色
ブラック
容量
23L-30
高さ(mm)
195-255
タイプ
XTRAVEL Xトラベル
奥行(mm)
450
積載荷重(kg)
5
内容
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195-255×270×450
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。