いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
かつお・おかかフレーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(75g×48個)
注文コード
75486033
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,144
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
おかかの香ばしさが、ごはんにぴったり! かつおフレークとおかかを、甘辛いしょうゆ味にしました。 口に入れると大きめフレークからジュワっと広がるおいしさにご飯がすすみます。
栄養成分
(75g当たり)エネルギー:114cal、たんぱく質:12.4g、脂質:3.6g、炭水化物:8.0g、食塩相当量:1.0g
原材料
かつお、砂糖、しょうゆ、大豆油、かつお節、野菜エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦、大豆
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。