5070050-11 リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486550

5070050-11 リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486550
5070050-11 リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486550

リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75486550
品番
5070050-11
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)
40
質量(kg)
0.1
シルバー
容量
2個
高さ(mm)
23
備考
左右2個セット
奥行(mm)
40
使用箇所
ヘプコ&ベッカー製クラッシュパッド
サイズ(mm)
穴径11/全長23.5
素材
アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする