リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用

リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
幅(mm)
40
質量(kg)
0.1
シルバー
容量
2個
高さ(mm)
23
備考
左右2個セット
奥行(mm)
40
使用箇所
ヘプコ&ベッカー製クラッシュパッド
素材
アルミニウム
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754865415070050-09穴径9/全長23.5
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
754865505070050-11穴径11/全長23.5
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
754865595070050-13穴径13/全長23.5
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする