HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リペア アルミスリーブセット クラッシュパッド用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75486559
品番
5070050-13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
40
質量(kg)
0.1
色
シルバー
容量
2個
高さ(mm)
23
備考
左右2個セット
奥行(mm)
40
使用箇所
ヘプコ&ベッカー製クラッシュパッド
サイズ(mm)
穴径13/全長23.5
素材
アルミニウム