UT-5528-D ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具] 75487415 UT-5528-D ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具] 75487415 UT-5528-D ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具] 75487415 UT-5528-D ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具] 75487415 UT-5528-D ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具] 75487415

ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75487415 品番 UT-5528-D
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。
ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。
マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。
本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×34×300(取っ手を含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×30×275(取っ手を含まず) 質量(g)170 ブラック 対応最大15.6インチノートPC/B4サイズ 耐荷重(kg)3 主要材質ポリエステル 特性耐衝撃 用途パソコンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする