マノスターゲージ FR51A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75488395 品番 FR51AHV100DV
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エッジワイズ形微差圧計
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

圧力レンジ(Pa)0〜100 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 形状横目盛形 口金ビニル管用、本体と一体成形 取付姿勢垂直指定 測定方式差圧式 目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20 材質外装:ポリカーボネート 耐振動(m/s2)5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 質量(g)約90 付属品取付ナットセット 精度(%)±2.5FS 材質(エレメント)シリコーンゴム 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする