圧力レンジ(Pa)0〜500
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
形状縦目盛形
口金ビニル管用、本体と一体成形
取付姿勢水平〜垂直〜下向水平間(取付任意)
測定方式差圧式
目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20
材質外装:ポリカーボネート
耐振動(m/s2)5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
質量(g)約90
付属品取付ナットセット
精度(%)±2.5FS
材質(エレメント)シリコーンゴム
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム