測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
接点単極常開密閉形
目盛下限設定
口金ビニル管用
測定方式差圧式
設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定
取付姿勢水平〜垂直間(取付任意)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20
材質外装:ポリアミド
耐振動(m/s2)5〜10Hz振幅10mm、10〜50Hz加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下
極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)約140
取付ねじサイズM4
精度±25Pa
最高作動圧力差(Pa)120
接点構成SPST(単極単投)、N.O.
電気的寿命10万回以上
構造接点:リードスイッチ
定格DC0.1A-30V
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電流DC0.25A
最大開閉電力(W)DC10
圧力レンジ(Pa)100〜600
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム