マノスタースイッチ MS61A

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(Pa)50〜300 精度±15Pa 注文コード75488727 品番MS61AHV300D-RA
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は圧力レンジ・精度など12種類から選べます 他の種類を見る

小型微差圧スイッチ
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム

測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 接点単極常開密閉形 目盛上限設定 口金ビニル管用 測定方式差圧式 設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定 取付姿勢水平〜垂直間(取付任意) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20 材質外装:ポリアミド 耐振動(m/s2)5〜10Hz振幅10mm、10〜50Hz加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下 極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 質量(g)約140 取付ねじサイズM4 精度±15Pa 最高作動圧力差(Pa)60 接点構成SPST(単極単投)、N.O. 電気的寿命10万回以上 構造接点:リードスイッチ 定格DC0.1A-30V 最大開閉電圧(V)DC100 最大開閉電流DC0.25A 最大開閉電力(W)DC10 圧力レンジ(Pa)50〜300 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする