山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
マノスタースイッチ MS99
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
圧力レンジ(kPa)
0.3〜3
注文コード
75488754
品番
MS99LV3EH
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・適合
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
〈主な利用分野〉
一般工場管理設備
集塵機負圧・空調機器差圧
フィルタ圧損管理
精密機械製造ライン
ビル空調管理設備
用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(kPa)
0.3〜3
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
目盛
下限設定
口金
一体型
取付姿勢
水平指定
測定方式
差圧式
材質(接点)
銀合金/金めっき
設定方式
圧力:目盛付ダイヤルによる設定
使用周囲温度(℃)
-10〜+60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質
外装:ポリカーボネート
耐振動(m/s
2
)
5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)
端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズ
M4(取付可能端子 外径Φ8以下)
極性
口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)
約170
適合規格
【UL規格】ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント、 要求事項規格No.:UL508、ファイルNo.:E240648(オープンタイプエンクロージャーとして取得)
保護等級
IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
取付ねじサイズ
ケーブルクランプ:M15・P=1
精度
目盛設定:±0.135kPa
繰返し性
±0.030kPa
最高作動圧力差(Pa)
0.300
材質(エレメント)
受圧:シリコーンゴム
耐圧力(kPa)
計器本体耐圧力および受圧エレメント:20
負荷方式
一般/微小
定格電圧(V)
一般:30DC、100AC、250AC/微小:30DC、125AC
接点構成
SPDT(単極双投)
電気的寿命
10万回以上
抵抗負荷(A)
30VDC:0.8、100VAC/250VAC:5、30VDC・125VAC:100m
誘導負荷(A)
30VDC:150m(時定数 7ms)、100VAC:60m( 力率0.6)
安全規格
定格(UL):125VDC-0.5ARES、250VAC-5ARES
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム