山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
マノスタースイッチ MS99
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
圧力レンジ(kPa)
0.3〜3
適合
国際規格に整合した技術指針2015:JNIOSH-TR-46-1:2015、JNIOSH-TR-46-6:2015
注文コード
75488763
品番
MS99SLV3EH
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・適合
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
〈主な利用分野〉
一般工場管理設備
集塵機負圧・空調機器差圧
フィルタ圧損管理
精密機械製造ライン
ビル空調管理設備
用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(kPa)
0.3〜3
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
目盛
下限設定
口金
一体型
取付姿勢
水平指定
測定方式
差圧式
材質(接点)
銀合金/金めっき
設定方式
圧力:目盛付ダイヤルによる設定
使用周囲温度(℃)
-10〜+60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質
外装:ポリカーボネート
耐振動(m/s
2
)
5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)
端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズ
M4(取付可能端子 外径Φ8以下)
極性
口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)
約190
保護等級
IP20
精度
目盛設定:±0.135kPa
繰返し性
±0.030kPa
最高作動圧力差(Pa)
0.300
材質(エレメント)
受圧:シリコーンゴム
耐圧力(kPa)
計器本体耐圧力および受圧エレメント:20
定格電圧(V)
開閉:12DC
接点構成
SPDT(単極双投)
電気的寿命
10万回以上
抵抗負荷(A)
30m
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia UC T6 Ga)
適合
国際規格に整合した技術指針2015:JNIOSH-TR-46-1:2015、JNIOSH-TR-46-6:2015
許容電圧(V)
本安回路圧(Ui):14.4
許容電流(A)
本安回路圧(Ii):30
許容電力(W)
本安回路圧(Pi):0.11
保護
機器保護レベル(EPL):Ga
設置場所
危険場所:特別危険箇所、第1類危険箇所、第2類危険箇所
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム