山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
静圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTS-PT6-170
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75489795
品番
PTS-PT6-170
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
静圧測定用の静圧管
用途
風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用
管内圧測定用
材質
PBT・黄銅・鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
長さ(mm)
170
口金
PT
注意
※チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。
※配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750