回路【本安】EMT1H~セイフティバリヤ(MTL7787+)間の配線条件、キャパシタンス(CC):0.05μF以下、配線抵抗:10Ω以下、インダクタンス(Lc):2.00mH以下、電線の導体断面積:0.5~2.5mm2
【非本安】AC250V 50/60Hz、DC250V
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)タイプ屋内防滴用出力電流(mA)2線式4~20DC口金金属管用構成マノスタートランスミッタEMT1HおよびセイフティバリヤMTL7787+防爆構造本質安全防爆構造対象ガスEx ia ⅡC T4 Ga測定方式差圧式材質外装:アルミダイカスト 外装面塗装(塗色グレー)耐圧力(kPa)計器本体:500、受圧エレメント:150取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)電気信号交換方式:可変インダクタンス絶縁抵抗(MΩ)電源端子-接地端子間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)電源端子-接地端子間:AC500(50/60Hz 1分間 1mA以下)使用周囲温度(℃)0~40(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6):ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1):金属管用口金に適合、硬質チューブ(外径6×内径4):金属管用口金に別売のインナースリーブセット(XIN6×4)が必要です。質量(g)EMT1H:約1100、MTL7787+:約140最大電圧(V)本安回路:28最大電流(mA)本安回路:93最大電力(W)本安回路:0.65伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗250Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V P-P以内)精度(%)(20℃において)±1FS温度特性(ゼロ+スパン/0~40℃において)±0.1FS/℃圧力レンジ(kPa)0~100仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)