伝送器 EMT1H

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(Pa)0〜100 耐圧力(kPa)計器本体:500、受圧エレメント:10 注文コード75489987 品番EMT1HA0FMD100
参考基準価格(税別)¥461,400 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は圧力レンジ・耐圧力など54種類から選べます 他の種類を見る

本質安全防爆形 微差圧伝送器
本質安全防爆とは、正常時および事故時に発生する電気火花または温度上昇によって可燃性ガスに点火されないように必要な安全率を考慮して設計された構造のもので、その防爆安全性が公的機関において、試験その他によって確認されたものをいいます。

回路
【本安】EMT1H〜セイフティバリヤ(MTL7787+)間の配線条件、キャパシタンス(CC):0.05μF以下、配線抵抗:10Ω以下、インダクタンス(Lc):2.00mH以下、電線の導体断面積:0.5〜2.5mm2
【非本安】AC250V 50/60Hz、DC250V
圧力レンジ(Pa)0〜100 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) タイプ屋内防滴用 出力電流(mA)2線式4〜20DC 口金金属管用 構成マノスタートランスミッタEMT1HおよびセイフティバリヤMTL7787+ 防爆構造本質安全防爆構造 対象ガスEx ia UC T4 Ga 測定方式差圧式 材質外装:アルミダイカスト 外装面塗装(塗色グレー) 耐圧力(kPa)計器本体:500、受圧エレメント:10 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 電気信号交換方式:可変インダクタンス 絶縁抵抗(MΩ)電源端子-接地端子間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)電源端子-接地端子間:AC500(50/60Hz 1分間 1mA以下) 使用周囲温度(℃)0〜40(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(m/s2)5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6):ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1):金属管用口金に適合、硬質チューブ(外径6×内径4):金属管用口金に別売のインナースリーブセット(XIN6×4)が必要です。 質量(g)EMT1H:約1100、MTL7787+:約140 最大電圧(V)本安回路:28 最大電流(mA)本安回路:93 最大電力(W)本安回路:0.65 伝送方法【2線式】出力信号:4〜20mA DC(負荷抵抗250Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V P-P以内) 精度(%)(20℃において)±1FS 温度特性(ゼロ+スパン/0〜40℃において)±0.1FS/℃ 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする